曜日別特売

単機能フラット電子レンジ 20L

単機能フラット電子レンジ 20L - ツインバード単機能フラット電子レンジ 20L - ツインバード単機能フラット電子レンジ 20L - ツインバード単機能フラット電子レンジ 20L - ツインバード単機能フラット電子レンジ 20L - ツインバード単機能フラット電子レンジ 20L - ツインバード単機能フラット電子レンジ 20L - ツインバード単機能フラット電子レンジ 20L - ツインバード

ツインバードの「フラット電子レンジ」DR-LD20Wは使いやすさを考えた単機能の電子レンジです。庫内を広々使えてお手入れしやすいフラット構造を採用。直感的に操作ができるダイヤル式で、あたため時間の設定が簡単です。引っ越し・転勤にも対応できるヘルツフリー。

質量(kg)約13.5定格電圧(V)AC10050/60Hz定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600庫内寸法(mm)有効約320×330×185タイマー10分庫内容量(L)20出力切替あたため600W(50Hz)、700W(60Hz)/あたため500W/解凍年間消費電力量(kWh/年)待機時:2.6省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66591345DR-LD20W
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする