曜日別特売

ステン レンジテーブル

ステン レンジテーブル - 池永鉄工ステン レンジテーブル - 池永鉄工ステン レンジテーブル - 池永鉄工

あると便利な補助テーブル。
ガスコンロの下に置くだけで簡単に設置できます。
お皿やお鍋を置くスペースに。使い終わったら、スライドして収納します。
テーブルは汚れやサビに強いステンレス製
テーブルを外して洗えます。
前面取手にアルミ型材を採用し、モダンでスッキリしたデザイン。
高さは28mmで目立ちません。

材質ステンレス、アルミ、POM樹脂寸法(mm)590×403×28(留めネジを除く)/1台質量(kg)2.2/1台、約12/4台耐荷重(kg)5/台適合寸法(cm)ガスコンロ:幅59(標準サイズ)、幅56(コンパクトサイズ)内容量1ケース(4台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66599140SRT-1000
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする