リブプラス
COSY-ICE IH ディープパン
毎日使いたくなるデザインフライパンシリーズ。丈夫なアルミダイキャスト。一体成型で洗いやすい。軽量仕様。握りやすいハンドル。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂
色
アイボリー
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/(底面を除く)焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
深さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66621646
NM-5001
(約)550
20
(約)55×76
内面:(約)4.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
66621655
NM-5002
(約)750
24
(約)55×76
内面:(約)5.6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
66621671
NM-5003
(約)820
26
(約)37×22×7.5
内面:(約)6.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
66621680
NM-5004
(約)940
28
(約)42×26×9.5
内面:(約)6.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください