リブプラス
COSY-ICE IH フライパン
毎日使いたくなるデザインフライパンシリーズ。丈夫なアルミダイキャスト。一体成型で洗いやすい。軽量仕様。握りやすいハンドル。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂
色
アイボリー
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/(底面を除く)焼付け塗装
深さ(cm)
内面:(約)5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66621689
NM-5005
(約)790
26
(約)45×28×10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
66621698
NM-5006
(約)830
28
(約)48.5×30×10.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください