リブプラス
COSY-ICE IH 仕切りパン
毎日使いたくなる便利な仕切りパン。丈夫なアルミダイキャスト。一体成型で洗いやすい。軽量仕様。仕切りタイプで3食同時に調理できる。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂
色
アイボリー
質量(g)
(約)530
サイズ(cm)
18.5×18.5
表面処理
内面・外面/ふっ素樹脂塗膜加工
寸法(cm)
(約)48.5×30×9
深さ(cm)
内面:(約)2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66621716
NM-5008
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください