リブプラス
COSY-ICE ガラス蓋
毎日使いたくなるガラス蓋シリーズ。調理の様子がよく見えるガラス蓋。シリコーン縁で傷つきにくい。シリコーン樹脂塗装つまみで持ちやすい。
材質
本体/全面物理強化ガラス蓋、つまみ/フェノール樹脂、ガラス蓋縁部分/シリコーン
色
アイボリー
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
16
18
20
24
26
28
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66621786
NM-5015
(約)260
16
(約)17×17×4
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
66621795
NM-5016
(約)320
18
(約)19×19×4
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
66621811
NM-5017
(約)380
20
(約)21×21×4
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
66621820
NM-5018
(約)520
24
(約)25×25×4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
66621829
NM-5019
(約)610
26
(約)27×27×4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
66621838
NM-5020
(約)680
28
(約)29×29×4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください