リブプラス
ICE cream IH ワンハンドル 5点セット
毎日使いたくなる収納力抜群のワンハンドルセット。ワンタッチで取り付け可能なワンハンドル。重ねてコンパクトに収納できます。。
セット内容
5点(フライパン20cm、フライパン26cm、ポット20cm、ガラス蓋20cm、専用ハンドル)
材質
【フライパン・ポット】本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装【ガラス蓋】本体/全面物理強化ガラス、縁部・つまみ/シリコーン【専用ハンドル】樹脂部/フェノール樹脂・ナイロン樹脂+白シリコーン塗装、パッキン/シリコーン、金属部/ステンレス鋼・亜鉛合金
色
アイボリー
質量(g)
フライパン20cm/(約)350、フライパン26cm/(約)540、ポット/(約)510、ガラス蓋/(約)380、専用ハンドル/(約)196
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66621768
NM-5013
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください