曜日別特売

ICE cream IH ワンハンドル 8点セット

ICE cream IH ワンハンドル 8点セット - リブプラスICE cream IH ワンハンドル 8点セット - リブプラスICE cream IH ワンハンドル 8点セット - リブプラスICE cream IH ワンハンドル 8点セット - リブプラスICE cream IH ワンハンドル 8点セット - リブプラス

毎日使いたくなる収納力抜群のワンハンドルセット。ワンタッチで取り付け可能なワンハンドル。重ねてコンパクトに収納できます。使いやすいシール蓋付。

セット内容8点(フライパン26cm、ディープパン26cm、ポット18cm、ポット20cm、兼用ガラス蓋16・18・20cm、専用ハンドル、シール蓋18cm、シール蓋20cm)材質【フライパン・ディープパン・ポット】本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装【兼用ガラス蓋】本体/全面物理強化ガラス、縁部・つまみ・台座/シリコーン【専用ハンドル】樹脂部/フェノール樹脂・ナイロン樹脂+白シリコーン塗装、パッキン/シリコーン、金属部/ステンレス鋼・亜鉛合金【シール蓋】ポリエチレンアイボリー質量(g)フライパン26cm/約540、ディープパン26cm/約587、ポット18cm/約415、ポット20cm/約510、兼用ガラス蓋/約350、専用ハンドル/約196、シール蓋18cm/約60、シール蓋20cm/約73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66621777NM-5014
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする