曜日別特売

IH タイパパン

IH タイパパン - リブプラスIH タイパパン - リブプラスIH タイパパン - リブプラスIH タイパパン - リブプラスIH タイパパン - リブプラスIH タイパパン - リブプラスIH タイパパン - リブプラスIH タイパパン - リブプラス

1度に3つの料理が作れる仕切りフライパン。仕切りが高いので食材が混ざらず料理そのままの味が楽しめます。メイン料理部はワイド設計で、食パンが1枚そのまま焼けます。丸型部分を使えば、目玉焼きが丸くきれいに簡単に作れます。朝食から夕食、お弁当まで、様々な料理が作れます。メイン仕切り部分は、波形構造なのでお肉などの食材の余分な油を落とし、ヘルシーに調理できます。 ガラス蓋付きなので、料理の状態が一目でわかるだけでなく、油はね防止にもなります。ガラス蓋のつまみ部分(凹部分)には、菜箸やターナーなどのキッチンツールが置けるので便利です。

材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:ふっ素樹脂塗膜加工、底面:鉄・アルミニウム溶射加工、ハンドル:フェノール樹脂+ナイロンチップ(ベージュ)、ガラス蓋:全面物理強化ガラス(ステンレス縁巻き加工)、つまみ:フェノール樹脂質量(g)(約)1.72寸法(cm)(約)47.7×27×10.4高さ(cm)内面:約3.8内容量1個
注意
※IH・ガス火 オール熱源対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66622127ND-4891
4,527
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする