リブプラス
カローテ シリコーン縁 兼用ガラス蓋
1つで3サイズのフライパン・鍋に対応可能!料理の様子が見えるガラス蓋。シリコーン蓋なので鍋からずれにくい!兼用蓋なので豊富なサイズに対応。
材質
本体/全面物理強化ガラス、つまみ・台座・縁部分/シリコーン(耐熱温度200℃)
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66622100
NM-5111
(約)330
16/18/20
(約)21.8×21.8×4.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
66622109
NM-5112
(約)400
18/20/22
(約)23.8×23.8×5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
66622118
NM-5113
(約)640
24/26/28
(約)29.8×29.8×5.7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください