リブプラス
カローテ チタンコートブラック IH ディープパン
内面チタンコーティング(内面凹凸加工)仕様でより長持ち。底面が広く使いやすい。内外面は高級感のある塗装。木目調の新形状ハンドル。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂
色
ブラック
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工(チタンコーティング)、外面/(底面を除く)焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
深さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66622005
NM-5101
(約)501
20
(約)35.3×21×6
内面:(約)4.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
66622021
NM-5102
(約)688
24
(約)41.1×25×7
内面:(約)5.6
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
66622030
NM-5103
(約)821
26
(約)43×27×7.7
内面:(約)6.1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
66622039
NM-5104
(約)920
28
(約)45×29×7.6
内面:(約)6.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください