リブプラス
カローテ チタンコートブラック IH 超深型マルチパン
内面チタンコーティング(内面凹凸加工)仕様でより長持ち。底面が広く使いやすい。内外面は高級感のある塗装。木目調の新形状ハンドル。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂
色
ブラック
質量(g)
(約)859
サイズ(cm)
28
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工(チタンコーティング)、外面/(底面を除く)焼付け塗装
寸法(cm)
(約)45.2×29×10.1
深さ(cm)
内面:(約)8.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66622048
NM-5105
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください