リブプラス
シリコーン縁ガラス蓋
毎日使いたくなる兼用ガラス蓋シリーズ。調理の様子がよく見えるガラス蓋。シリコーン縁で傷つきにくい。シリコーン樹脂塗装つまみで持ちやすい。兼用蓋なので豊富なサイズに対応。
材質
本体/全面物理強化ガラス蓋、つまみ・台座・ガラス蓋縁部分/シリコーン
色
アイボリー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66621847
NM-5021
(約)330
16/18/20
(約)22×22×4.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
66621856
NM-5022
(約)400
18/20/22
(約)23.2×23.2×5.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
66621865
NM-5023
(約)630
24/26/28
(約)29×29×7.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください