【9個セット】アウトドアランタン 120lm マグネット付
フックにかけられるアウトドアランタン
マグネット式
120ルーメン ※High時
40時間連続点灯(約) ※Low時
電池式丸形ランタン
9個セット
外形寸法(mm)(約)最大径71×高さ42
本体質量(g)約65
連続使用時間Highモード…約7時間、Middleモード…約17時間、Lowモード…約40時間
保護等級IPX3(JIS C0920:2003による)(鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)
光源暖色LED(交換不可)
使用電源単4形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)約3470 ※10cm距離とHighモード時
光束(Lm)Highモード…約120、Middleモード…約50、Lowモード…約15
内容量1個