TAMAKI
エアースタック プレート
軽く、収納性にすぐれています。
材質
磁器
機能
家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
内容量
1個
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
規格
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66640336
T-953785
ホワイト
48
S
Φ9×2
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66640345
T-953792
ホワイト
155
M
Φ16×2.5
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66640361
T-953808
ホワイト
330
L
Φ23×2.5
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66640406
T-953921
ネイビー
48
S
Φ9×2
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66640415
T-953938
ネイビー
155
M
Φ16×2.5
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66640431
T-953945
ネイビー
330
L
Φ23×2.5
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください