ハイセンス 32V型フルハイビジョン液晶テレビC35Rシリーズ 32C35R
C35R 明るさアップ。ネット動画・ゲーム・エンタメを存分に楽しむ
クラスを超えたエンジン。4Kテレビの映像エンジンを搭載、HI-VIEWエンジン 2K+
お部屋の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整してくれる、おまかセンサー
斜めから見ても見やすい画質、広視野角パネル
より黒く表現できる、高コントラストパネル
高音質。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。クリア音声。VIRフィルター。サウンドリマスター
快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS
動画配信サービス
動画配信サービス12社の選択が手間なくできるVODダイレクトボタン
声でテレビを操作、観たい動画も探せるVIDAA VOICE
ゲームをスムーズに楽しめる低遅延ゲームモード
スマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応。スクリーンシェア
ワイヤレスヘッドフォンで音声が聴けるBluetooth(R)対応
スマート連携 Works with Alexa/Works with Apple Home対応
録画機能 外付けHDD対応。裏番組録画対応。簡単連続録画予約。チャプター機能
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |