マルケイ(国際化工)
21cm六角けずり箸
用途
材質/PBT
容量(mL)
0
高さ(mm)
0
縦(mm)
0
横(mm)
212
内容量
1個
注意
※耐熱温度/210℃
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66678258
H95 MBK
マット黒
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
66678267
H95 MTR
マット朱
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
66678276
H95 MBN
マット濃茶
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
66678285
H95 KA
からし
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください