マルケイ(国際化工)
スモールフォーク
ステンレス部は、酸やアルカリ成分に侵されますので、洗浄時の洗剤残りに注意ください。
用途
材質/ステンレス+ポリプロピレン
容量(mL)
0
高さ(mm)
38
縦(mm)
24
横(mm)
139
内容量
1個
注意
※耐熱温度/120℃
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66678215
H366 I
アイボリー
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
66678231
H366 Y
イエロー
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
66678240
H366 PK
ピンク
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
66678249
H366 OG
オレンジ
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください