和平フレイズ
IH対応セラミックディープパン24cm
寸法(mm)
39.5×24.5×8.6
質量(g)
600
原材料
本体:アルミニウム合金、内面・外面:セラミック塗膜加工、はり底:ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66683289
RB-3524
¥
5,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
66683526
RB-3524
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください