和平フレイズ
IH対応セラミック玉子焼13×18cm
寸法(mm)
34.5×14×7.7
質量(g)
450
原材料
本体:アルミニウム合金、内面・外面:セラミック塗膜加工、はり底:ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66683271
RB-3526
¥
4,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
66683499
RB-3526
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください