曜日別特売

IH対応セラミックフライパン26cm

IH対応セラミックフライパン26cm - 和平フレイズIH対応セラミックフライパン26cm - 和平フレイズIH対応セラミックフライパン26cm - 和平フレイズIH対応セラミックフライパン26cm - 和平フレイズIH対応セラミックフライパン26cm - 和平フレイズIH対応セラミックフライパン26cm - 和平フレイズIH対応セラミックフライパン26cm - 和平フレイズIH対応セラミックフライパン26cm - 和平フレイズ
寸法(mm)41.5×26.5×9質量(g)630原材料本体:アルミニウム合金、内面・外面:セラミック塗膜加工、はり底:ステンレス鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66683280RB-3522
5,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
66683517RB-3522
5,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする