和平フレイズ
IH対応セラミックフライパン28cm
寸法(mm)
43.5×28.5×8.9
質量(g)
730
原材料
本体:アルミニウム合金、内面・外面:セラミック塗膜加工、はり底:ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66683341
RB-3523
¥
6,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
66683578
RB-3523
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください