外面ホーロー深型フライパン24cm TB

外面ホーロー深型フライパン24cm TB - 和平フレイズ外面ホーロー深型フライパン24cm TB - 和平フレイズ外面ホーロー深型フライパン24cm TB - 和平フレイズ外面ホーロー深型フライパン24cm TB - 和平フレイズ外面ホーロー深型フライパン24cm TB - 和平フレイズ外面ホーロー深型フライパン24cm TB - 和平フレイズ外面ホーロー深型フライパン24cm TB - 和平フレイズ外面ホーロー深型フライパン24cm TB - 和平フレイズ
原材料本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工(シルクウェアES)、外面:ほうろう寸法(mm)425×255×105質量(g)1300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66683368MB-34751300
10,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
66683605MB-34751300
10,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする