和平フレイズ
外面ホーロー深型フライパン20cm IV
原材料
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工(シルクウェアES)、外面:ほうろう
寸法(mm)
380×215×105
質量(g)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66683359
MB-3474
1000
¥
8,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
66683596
MB-3474
1000
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください