曜日別特売

&kit たためるキッチン収納棚(M)

&kit たためるキッチン収納棚(M) - 和平フレイズ&kit たためるキッチン収納棚(M) - 和平フレイズ&kit たためるキッチン収納棚(M) - 和平フレイズ&kit たためるキッチン収納棚(M) - 和平フレイズ&kit たためるキッチン収納棚(M) - 和平フレイズ
寸法(mm)280×200×185質量(g)410原材料本体:材質の種類/ステンレス鋼 ゴム足:使用材料/シリコーンゴム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66684357RG-0612
3,000
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする