曜日別特売

ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工フライパン 22cm

ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工フライパン 22cm - カクセーウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工フライパン 22cm - カクセーウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工フライパン 22cm - カクセーウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工フライパン 22cm - カクセーウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工フライパン 22cm - カクセー

ウルトラ級に軽い!側面を薄くしたスピニング加工で驚きの軽量化を実現。内側は焦げ付きにくいダイヤモンドコーティングを施し、焦げ付きにくくお手入れも楽々。丈夫なフチ出しフランジ加工で変形しにくく長くご使用いただけます。
調理の量やお好みに応じて選べる22cm~28cmまでのサイズを展開。

材質本体:アルミ、取っ手:フェノール樹脂寸法(mm)全長390×鍋幅238×高さ65質量(g)355サイズ(cm)フライパン22表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装対応ガスコンロ専用底面の厚さ(mm)1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685529UL-02
1,600
899
989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする