プロト
スプリングコンプレッサー
特記
ツインショック用のスプリングコンプレッサー。ツメの厚さが薄く、狭いスプリングにも使用可能。
付属品
専用箱
材質
スチール
色
ブラック
容量
2個
使用箇所
サスペンション
関連部品
品番:PGR0031,PGR0036,PGR0037、PGR0132
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66774605
PGR0132
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください