トルクアダプター ラチェットタイプ 10MM

トルクアダプター ラチェットタイプ  10MM - プロト
特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様材質CRV鋼寸法(mm)10ブラック容量1個使用箇所トルクレンチ関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66959475PGR0157
1,650
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする