プロウェーブ鋼製束・Ⅱ

プロウェーブ鋼製束・Ⅱ - BXカネシンプロウェーブ鋼製束・Ⅱ - BXカネシンプロウェーブ鋼製束・Ⅱ - BXカネシン

基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。

材質
ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当
ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当
スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。内容量1個
注意
※大引きの下になる面に本体の大引き受けプレートをあてがい、専用ビスにてしっかりと固定します。
※ベースプレートを上げ、コンクリート面に接着剤を適量塗付し、ベースプレートをおろし、しっかりと固定します。
※状況により、コンクリート釘を5本程度ご利用ください。
※ターンバックルのくぼみにスパナ等を差し込み、大引きの高さを調節します。
※右回りで高く、左回りで低くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67022405PZ-PW430P-Ⅱ
1,240
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする