小形振動式レベルセンサ

小形振動式レベルセンサ - ノーケン

小型・中型ホッパや配管内の粉粒体検出に最適。
センサ検出部は175mmと極めてコンパクトで堅牢な構造
小型・中型ホッパや配管内の粉粒体検出に最適
コイルインピーダンス検出方式により安定した検出が可能
標準仕様で耐熱150℃を実現
温度変化自動補正機能搭載により、安定した動作が可能
便利なACフリー電源(100~240V AC)を実現

質量(kg)約1.4取付寸法ねじ取付 R3/4測定対象粉体、粒体電線口G3/4相当内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67320481VC13N
86,500
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする