マグネット式レベルセンサ

マグネット式レベルセンサ - ノーケン

横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。
タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。/他の原理・構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極めて安定した動作です。
用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。/測定液の性質や使用条件に応じた接液部材質の選択が可能で、液面の検出はもとより界面の検出も可能です。
高い信頼性と安全性。/高精度リードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性質のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。

内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用温度(℃)
取付寸法
名称
耐衝撃性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67320420FM-12 SUS304約1.4-10~+120JIS 5K40AA・B接点形100 m/s2 Max.
34,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67320429FM-13 SUS304約1.2-10~+120R1 1/2基準形(ねじ込みタイプ)100 m/s2 Max.
39,000
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67320438FM-14 SUS304約1.6-10~+120JIS 5K40Aロングステム形100 m/s2 Max
35,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67320447FM-16 SUS304約1.6-10~+80JIS 5K40A界面検出形100 m/s2 Max
36,000
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする