突切り・溝入れ用シャンク CHSR/L-CHP

突切り・溝入れ用シャンク CHSR/L-CHP - タンガロイ突切り・溝入れ用シャンク CHSR/L-CHP - タンガロイ
寸法H(mm)32寸法B(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)140寸法WPOS(mm)27.1寸法HBKW(mm)4.5CSPTRUE内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67774756CHSL3232-CHP
36,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
67774765CHSR3232-CHP
36,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする