代表画像
タンガロイ
突切り・溝入れ用シャンク CHSR/L-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【HAND】R
注文コード
67774765
品番
CHSR3232-CHP
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
【HAND】R
寸法H(mm)
32
寸法B(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
140
寸法WPOS(mm)
27.1
寸法HBKW(mm)
4.5
CSP
TRUE