アダプタ CAFR/L-MD

アダプタ CAFR/L-MD - タンガロイアダプタ CAFR/L-MD - タンガロイ
寸法H(mm)33寸法B(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応CSPFALSE内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径(Φmm)
寸法LF(mm)
寸法CW(mm)
寸法WF(mm)
寸法CDX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67774528CAFL-3T12-040055-MD404337.512
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774537CAFL-3T12-075100-MD754337.512
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774546CAFL-3T12-100140-MD1004337.512
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774555CAFL-3T12-140200-MD1404337.512
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774571CAFL-4T16-050070-MD50434816
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774580CAFL-5T20-120180-MD1204758.520
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774589CAFL-5T20-300000-MD3004758.520
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774598CAFL-6T25-090150-MD90526925
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774607CAFR-3T12-040055-MD404337.512
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774616CAFR-3T12-055075-MD554337.512
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774625CAFR-3T12-075100-MD754337.512
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774641CAFR-3T12-100140-MD1004337.512
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774650CAFR-3T12-140200-MD1404337.512
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774659CAFR-4T16-050070-MD50434816
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774668CAFR-4T16-070100-MD70434816
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774677CAFR-4T16-100150-MD100434816
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774686CAFR-4T16-150250-MD150434816
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774695CAFR-5T20-055080-MD554758.520
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774711CAFR-5T20-120180-MD1204758.520
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774720CAFR-5T20-180300-MD1804758.520
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774729CAFR-5T20-300000-MD3004758.520
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774738CAFR-6T25-090150-MD90526925
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
67774747CAFR-6T25-150250-MD150526925
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする