軽量電動階段台車60用バッテリー
軽量電動階段台車60専用バッテリー
その他【発売日】2021/03/12
付属品バッテリーのみ
質量(g)806
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×160×45
バッテリーリチウムイオンバッテリー 24V 6400mAh
保証期間購入日より12カ月
内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 680 / 税込 ¥ 748 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 680 / 税込 ¥ 748 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 680 / 税込 ¥ 748 |
| 離島 | 1 | お送りできません |