曜日別特売

自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER Ⅲ

自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER Ⅲ - 明治機械製作所自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER Ⅲ - 明治機械製作所自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER Ⅲ - 明治機械製作所自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER Ⅲ - 明治機械製作所自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER Ⅲ - 明治機械製作所自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER Ⅲ - 明治機械製作所自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER Ⅲ - 明治機械製作所自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER Ⅲ - 明治機械製作所

FINER Ⅱ PLUSの特徴を引き継ぎ、タッチアップからブロック塗装、さらにぼかしまで可能な広い調整範囲を持ったスプレーガン。
微粒化性能は適正粒径に調整し、ワイドパターン形状の高い安定化を実現。
パターンの分散性を適正に調整することで、均一な塗膜形成を容易に。
塗装距離が近~中距離(150~200mm程度)のユーザー様を想定したパターン設計。
様々な持ち方に対応するエルゴデザイン(人間工学的デザイン)のグリップ採用。

用途自動車補修、塗装パターン形状チューリップ形式FINER Ⅲ本体質量(g)300空気使用量(L/min)221吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式噴射量(mL/min)125最大有効パターン(mm)300適合塗料容器2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4GPA-U、4G-TA取付ネジ径(空気):G1/4 (空気):G1/4内容量1丁
注意
※ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※製品の改造及び部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。
※塗料カップは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
空気使用量(L/min)
吹付空気圧力(MPa)
適合塗料容器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67776628-1.42210.22GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
27,000
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする