付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、ACアダプター×1、USBコード(約1.5m)
<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1
電源<防犯カメラ>5V 1A
<レコーダー>12V 3A
機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:5m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇
<レコーダー>【バックアップ】USB
解像度<防犯カメラ>2880×1620
<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz
ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応
<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G
対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]
<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]
音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能
<レコーダー>録音 / 双方向会話可能