パール金属
鉄なのにサビにくい 窒化加工いため鍋
鉄の表面を窒素で硬化させることで、サビにくく摩耗にも強い窒化加工。
鉄製ならではの高い熱伝導性で、炒め物や中華料理にぴったり。
オール熱源対応。
材質
本体:鉄(窒化加工) / 取っ手:天然木
質量(g)
917
サイズ(cm)
28
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
470×285×140
寸法(cm)
28
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67780776
HC-554
¥
5,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください