パール金属
鉄炎の技 極深いため鍋
炒め物はもちろん、煮込み料理にも使いやすい深型構造。
鉄製ならではの熱伝導性で食材の旨味を引き出す高火力調理が可能。
オール熱源対応。
材質/仕上
シリコン樹脂塗装、鉄
質量(g)
564
サイズ(cm)
20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×215×110
寸法(cm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67780767
HC-1024
¥
4,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください