曜日別特売

ナチュかるフライパン片手鍋18cm IHガス火対応

ナチュかるフライパン片手鍋18cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマナチュかるフライパン片手鍋18cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマナチュかるフライパン片手鍋18cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマナチュかるフライパン片手鍋18cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマナチュかるフライパン片手鍋18cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマナチュかるフライパン片手鍋18cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマナチュかるフライパン片手鍋18cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマナチュかるフライパン片手鍋18cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマ

軽量で使いやすく扱いやすいなべです。ガラスふた付きです。ふっ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。注ぎ口が2か所付いているため、液体などを注ぎやすい形状となっています。ナチュラルカラーと木目調のハンドル・ガラスふたのつまみは、キッチンに馴染みやすく可愛らしいデザインです。内側はマーブル模様です。有害物質(PFOA/PFOS)不使用の塗料を使用しているため、安心してお使いいただけます。

寸法(mm)ハンドル含む鍋:363×194×116直径(Φcm)18対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)満水容量(L)2深さ(cm)調理面:8.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67930960NTL-P18グレイッシュモカ
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
67930969NTL-P18パールグレー×アイボリー
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする