曜日別特売

ナチュかるフライパン両手鍋24cm IHガス火対応

ナチュかるフライパン両手鍋24cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマナチュかるフライパン両手鍋24cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマナチュかるフライパン両手鍋24cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマナチュかるフライパン両手鍋24cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマナチュかるフライパン両手鍋24cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマナチュかるフライパン両手鍋24cm IHガス火対応 - アイリスオーヤマ

軽量で使いやすく扱いやすいなべです。ガラスふた付きです。ふっ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。ナチュラルカラーと木目調のハンドル・ガラスふたのつまみは、キッチンに馴染みやすく可愛らしいデザインです。内側はマーブル模様です。有害物質(PFOA/PFOS)不使用の塗料を使用しているため、安心してお使いいただけます。

寸法(mm)ハンドル含む鍋:360×250×128直径(Φcm)24対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)満水容量(L)4.7深さ(cm)調理面:11内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67930978NTL-P24グレイッシュモカ
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
67930987NTL-P24パールグレー×アイボリー
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする