回転灯一体型 音声合成報知器 RT-VF

回転灯一体型 音声合成報知器 RT-VF - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯一体型 音声合成報知器 RT-VF - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

カラー・・赤、黄、緑、青
グローブ・・耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
RT-VFZCは、有電圧出力仕様です
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
(注)スタート入力は500msec以上必要です。それ以下の入力では動作しない場合があります。

定格電圧(V)AC100入力電圧(V)【信号線用】DC12再生チャンネル【再生】1CHのみ音声音声合成内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68091951RT-100VFZC-B+V0222
71,600
70,980
78,078(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091969RT-100VFZC-Y+V0222
71,600
70,980
78,078(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091960RT-100VFZC-R+V0222
71,600
70,980
78,078(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする