トーエイライト
エクササイズマットHG180
弾力性に優れ、衝撃吸収に優れたエクササイズマット
仕様
裏面すべり止め加工、ショルダーベルト付(ナイロン・マジックテープ)
材質
外被:ポリエステル、芯材:ポリエチレンフォーム14mm(7mm×2枚)
質量(kg)
1.8
色
黒
寸法(cm)
幅70×長さ180×厚さ2、収納時は四つ折り(70×45.5)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68189567
H8085
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください