トーエイライト
ジャンプメーターMD
デジタル垂直とび測定器。オートパワーオフ
仕様
測定範囲:ベルトの高さ110cmで5~99cm(1cm単位)、液晶2桁表示、リチウム電池付(電池寿命:5000時間)
材質
本体:ABS、ベース:ゴム
質量(g)
600
寸法(cm)
13.7×3.5×高さ8、ゴム板38×厚さ0.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68189190
T2290
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください