曜日別特売

プレイフォームマットB

プレイフォームマットB - トーエイライトプレイフォームマットB - トーエイライト

みんなで楽しく運動ができるプレイフォームマット。組み合わせ次第でさまざまな運動ができます。柔らかい素材を使用しているので、楽しく運動ができる環境をサポートします。

仕様裏面すべり止め付材質外被:ターポリン(抗菌加工)、芯材:半硬質ウレタンフォーム・ポリエチレンフォーム質量(kg)2.5寸法(cm)幅80×長さ60×高さ20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68187957T2417
38,800
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする