トーエイライト
プレイフォームマットC
みんなで楽しく運動ができるプレイフォームマット。組み合わせ次第でさまざまな運動ができます。柔らかい素材を使用しているので、楽しく運動ができる環境をサポートします。
仕様
裏面すべり止め付
材質
外被:ターポリン(抗菌加工)、芯材:半硬質ウレタンフォーム
質量(kg)
3
寸法(cm)
幅40×長さ80×高さ20
入数
半円形×1台
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187948
T2418
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
27日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください