ラウンドブロック

ラウンドブロック - トーエイライトラウンドブロック - トーエイライトラウンドブロック - トーエイライト

跳び箱・倒立の初期練習や体操クラブなどの倒立・前後転練習などにもご利用いただけます。

仕様下部すべり止め付材質外被:エステル防水帆布・ターポリン、芯材:ウレタンフォーム・ポリエチレンフォーム質量(kg)6寸法(cm)幅60×奥行60×高さ50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68187361T1879
48,000
47,980
52,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,250/税込¥3,575
北海道地方1¥3,250/税込¥3,575
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする