トーエイライト
ロイター板100ST
普及型ジュニアサイズ
用途
小学校向
仕様
SG基準認証品、上面カーペット張、下部ゴム付
材質
成型ブナ合板
質量(kg)
15
寸法(cm)
幅50×長さ100×高さ15
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187291
T1149
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません