トーエイライト
ロイター板120DX1
スポンジ入りなので、踏み込み時の衝撃が少なく、足への負担が軽減されます。
用途
中学校・高校・一般向
仕様
SG基準認証品、上面二層構造、厚さ15mm(カーペット・スポンジ)、下部ゴム付
材質
成型ブナ合板
質量(kg)
23.5
寸法(cm)
幅60×長さ120×高さ20
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187266
T2720
¥
83,500
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません