トーエイライト
ロイター板120DX5
脚部幅18cmで耐久性と安定感をアップ
用途
中学校・高校・一般向
仕様
SG基準認証品、上部カーペット張、下部ゴム付
材質
成型ブナ合板
質量(kg)
23
寸法(cm)
幅60×長さ120×高さ20
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187239
T1748
¥
86,700
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません